Sauterelles rapides, Forme B, standard, galvanisé, pied horizontal, Acier

Réf.: K1257.023400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1257.023400
EAN / GTIN 4059245316922
Réf. fabricant K1257.023400
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1257.011200
Note
  • Les modèles K1257.011200 et K1257.023400 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 91 mm
  • D : 7,9 mm
  • B : 38,1 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 64,3 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 39 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Type: B
  • L 1 : 67,5 mm
  • B 1 : 62,7 mm
  • L 2 : 28 mm
  • B 2 : 18,3 mm
  • Force manuelle FH : 200
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 33,3
  • B 3 : 10,3 mm
  • A 3 : 31 mm
  • B 5 : 3 mm
  • B 6 : 70 mm
  • Schéma des trous : 4
  • Force de retenue F 1 : 1400 N
  • Force de serrage F 4 : 1800 N
  • Force de serrage F 3 : 800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 170°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M10x80
  • C 1 : 19 mm
  • F 2 = force de retenue : 3400 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier