Sauterelles rapides, modèle lourd, trempé et passivé, pied vertical, Acier

Réf.: K1250.014000
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
Référence article K1250.014000
EAN / GTIN 4059245316571
Réf. fabricant K1250.014000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier trempé et passif.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1250.007000
Note
  • Collier de broche soudé.
accessoires
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 325 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et passivée
  • A 1 : 63 mm
  • Version 1 : version lourde
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 75 mm
  • B 1 : 16 mm
  • B 2 : 67,5 mm
  • Force manuelle FH : 500
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 108
  • B 3 : 16 mm
  • A 3 : 40 mm
  • Force de retenue F 1 : 14000 N
  • Force de serrage F 3 : 1850 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 195°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 130°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M16x150
  • C 1 : 38 mm
  • C 4 : 78 mm