Sauterelles rapides, standard, galvanisé, pied vertical, Acier

Réf.: K1246.01600
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1246.01600
EAN / GTIN 4059245328352
Réf. fabricant K1246.01600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1246.02400
Note
  • Broche de pression avec pièce de pression en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 136 mm
  • D : 5,2 mm
  • B : 12 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 27 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 43 mm
  • B 1 : 6 mm
  • L 2 : 24,9 mm
  • B 2 : 12,2 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 34
  • M : M6x50
  • B 3 : 6,2 mm
  • Force de retenue F 1 : 1200 N
  • Force de serrage F 4 : 1000 N
  • Force de serrage F 3 : 800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 95°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 75°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • C 2 : 5,5 mm
  • C 1 : 11 mm
  • F 2 = force de retenue : 1600 N