Sauterelles rapides, standard, galvanisé, pied horizontal, Acier

Réf.: K1241.01000
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
Référence article K1241.01000
EAN / GTIN 4059245496907
Réf. fabricant K1241.01000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1241.02500
Note
  • Les modèles K1241.02500 et K1241.12500 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441
  • K1431

Caractéristique(s):

  • H: 38,5 mm
  • D : 5,2 mm
  • B : 16,8 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 25 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 13,5 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 37 mm
  • B 1 : 27 mm
  • L 2 : 22,8 mm
  • B 2 : 9,3 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 19
  • M : M5x40
  • B 3 : 5,3 mm
  • B 5 : 2 mm
  • Schéma des trous : 2
  • Force de retenue F 1 : 500 N
  • Force de serrage F 4 : 500 N
  • Force de serrage F 3 : 250 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 96°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 78°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • C 1 : 9,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 1000 N