Sauterelles rapides, Forme B, standard, galvanisé, pied vertical, Acier

Réf.: K1239.02500
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
Référence article K1239.02500
EAN / GTIN 4059245347834
Réf. fabricant K1239.02500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1239.03200
Note
  • Les modèles K1239.01000, K1239.02500 et K1239.03200 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 65,4 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 10 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 38 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 26 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • Type: B
  • L 1 : 61 mm
  • B 1 : 5 mm
  • L 2 : 40,6 mm
  • B 2 : 11,2 mm
  • Force manuelle FH : 150
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 38,2
  • M : M6x50
  • B 3 : 6,3 mm
  • A 4 : 3 mm
  • Schéma des trous : 2
  • Force de retenue F 1 : 1200 N
  • Force de serrage F 4 : 1000 N
  • Force de serrage F 3 : 400 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 93°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 76°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • C 2 : 9 mm
  • C 1 : 14 mm
  • F 2 = force de retenue : 2500 N