Sauterelles rapides, Forme B, standard, galvanisé, pied vertical, Acier

Réf.: K1239.01000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1239.01000
EAN / GTIN 4059245347827
Réf. fabricant K1239.01000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1239.03200
Note
  • Les modèles K1239.01000, K1239.02500 et K1239.03200 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Caractéristique(s):

  • H: 47 mm
  • D : 5,2 mm
  • B : 8 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 25 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 13,5 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • Type: B
  • L 1 : 37 mm
  • B 1 : 4 mm
  • L 2 : 25 mm
  • B 2 : 9,3 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 27,5
  • M : M5x35
  • B 3 : 5,1 mm
  • Schéma des trous : 1
  • Force de retenue F 1 : 500 N
  • Force de serrage F 4 : 600 N
  • Force de serrage F 3 : 250 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 96°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 78°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • C 2 : 5,1 mm
  • C 1 : 9,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 1000 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier