• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Palette interchangeable, Forme A, pour systèmes de serrage à point zéro, Aluminium

Réf.: K1218.1000200200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1218.1000200200
EAN / GTIN 4059245315567
Réf. fabricant K1218.1000200200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium haute résistance.
Exemple de commande
  • K1218.1000200200
Note
  • Les palettes interchangeables sont particulièrement adaptées au changement rapide de dispositifs sur des plaques de serrage à point zéro.
  • Meubles des deux côtés, taille maximale des goujons de serrage standard 200 mm. Complet avec boulons de serrage et poignées.
Sur demande
  • Autres dimensions et tailles spéciales.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : palette interchangeable
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pour systèmes de serrage à point zéro
  • Type: A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier