Plaque adaptatrice, Forme B, ronde, galvanisé, ouvert, Acier

Réf.: K1211.1145
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
Référence article K1211.1145
EAN / GTIN 4059245488216
Réf. fabricant K1211.1145
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé bleu.
Exemple de commande
  • K1211.145
Note
  • Les plaques adaptatrices peuvent être utilisées en combinaison avec des fixations rapides. Elle permet un positionnement flexible des serrures rapides qui y sont fixées.
  • Les plaques d’adaptation sont tendues sur la table de la machine à l’aide de modules de serrage excentriques.
Avantages
  • Flexible réglable et positionnable.
  • Montage en hauteur flexible grâce au bloc adaptateur.
  • Montage simplifié par ouverture.
accessoires
  • Modules de serrage excentriques K0754
  • Serrage rapide K...

Caractéristique(s):

  • D 2 : M5
  • D 1 : 11,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Plaque adaptatrice
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : ronde
  • Version 2 : ouverte
  • D 3 : M6
  • Type: B
  • L 1 : 8 mm
  • B 1 : 30 mm
  • L 2 : 14 mm
  • B 2 : 30 mm
  • R : 5 mm
  • R 1 : 42 mm
  • L 3 : 13 mm
  • L 4 : 26 mm
  • D = diamètre : 145
  • R 2 : 58,5 mm
  • B 3 : 38 mm
  • S = force : 5 mm
  • B 4 : 60 mm
  • B 5 : 16,5 mm
  • L 5 : 38 mm
  • L 6 : 10 mm