Kits de fixation, avec boulon de serrage à point zéro, unilock, Taille 50, Acier

Réf.: K1190.5040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1190.5040
EAN / GTIN 4059245654574
Réf. fabricant K1190.5040
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
Exemple de commande
  • K1190.2540
Note
  • Le kit de fixation convient à l’adaptation aux machines de serrage à point zéro UNILOCK.
  • Les billes de serrage peuvent être remplacées entre les deux tailles du système.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 30 mm
  • D 1 : 78 mm
  • Taille: 50
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Kits de fixation
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec boulon de serrage à point zéro
  • Exécution 2 : Unilock
  • D = diamètre de la bille : 50 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier