Aimant, pour stabilisateur de pièce, kipp, Taille 25

Réf.: K1188.25161064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1188.25161064
EAN / GTIN 4059245293803
Réf. fabricant K1188.25161064
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

L’aimant de retenue est connecté au stabilisateur de pièce. L’aimant peut être positionné à volonté. Cela permet un placement flexible sur la table de la machine.

Exemple de commande
  • K1188.25161064
Note
  • L’adhérence maximale pour aimant pour stabilisateur de pièce taille système 25, K1188 25161064 est atteinte à partir de 8 mm d’épaisseur de matériau.
  • L’adhérence maximale pour le système aimant pour stabilisateur de pièce, taille 50, K1188.50205087, est atteinte à partir d’une épaisseur de matériau de 15 mm.
  • Ne doit pas être utilisé comme outil de levage.
  • Les billes de serrage peuvent être remplacées entre les deux tailles du système avec la plaque d’adaptateur correspondante.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 133 mm
  • H: 60 mm
  • H 1 : 102 mm
  • B : 64 mm
  • Taille: 25
  • Appellation : aimant
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • L: 161 mm
  • Version 1 : pour stabilisateur de pièce à usiner
  • Exécution 2 : Kipp
  • L 1 : 122 mm
  • L 2 : 92 mm
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 1470 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier