Brides de serrage, Forme B, réglable, avec écrou à rainure en T, galvanisé, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1165.214150160
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
Référence article K1165.214150160
EAN / GTIN 4059245294039
Réf. fabricant K1165.214150160
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • rémunéré et vaché.
  • Complet avec vis pour rainures en T DIN 787, disque DIN 6340 et écrou DIN 6330B..
Note
  • Les fers de serrage réglables peuvent être adaptés rapidement et en continu à la situation de serrage. Les fers de serrage ont différents nez de serrage aux extrémités et peuvent donc être tournés en fonction du cas d’utilisation. Ainsi, les fers de serrage peuvent être utilisés de manière très variée non seulement dans l’usinage ou l’usinage sans copeaux, mais également dans la zone de presse et de moulage par injection.
accessoires
  • Rallonge de support K1204

Caractéristique(s):

  • H 2 : 36 mm
  • H 1 : 20 mm
  • H 4 : 17 mm
  • B : 55 mm
  • Couleur du corps principal : galvanisé
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : réglable
  • Version 2 : avec écrou à rainure en T
  • Type: B
  • L 1 : 35 mm
  • H 3 : 21 mm
  • B 1 : 41 mm
  • L 2 : 36 mm
  • E : 12
  • D = diamètre : 17
  • Force de serrage .1 : 35 kN
  • H Plage de serrage : 0-70
  • Vis de fixation : M12X160