Vis moletée, forme basse, non revêtue, DIN 653 / DIN 653-A, Acier

Réf.: K1163.04X12
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
Référence article K1163.04X12
EAN / GTIN 4059245279388
Réf. fabricant K1163.04X12
Article hors catalogue L31350 128249
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable (A1).
modèle
  • Classe de résistance en acier 5,8, blanc.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K1163.062X20 (indiquer la longueur L)
Note
  • La livraison est effectuée selon DIN 653 ou DIN 653-A.
  • Les vis moletées en acier peuvent être pourvues d’une couche d’oxyde, ce qui permet à la couleur de passer au noir.
  • *Les vis moletées sans cote H sont sans tige.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : vis moletée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : forme basse
  • D 3 : 4 mm
  • Classe de résistance: 5,8
  • DI : DIN 653 / DIN 653-A N
  • D = filetage : M4
  • K: 3,5
  • D 1 = diamètre extérieur : 16