Corps de niveau à bulle, Polyamide

Réf.: K1157.251230
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
Référence article K1157.251230
EAN / GTIN 4059245253722
Réf. fabricant K1157.251230
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyamide.
modèle
  • couleur ivoire.
Exemple de commande
  • K1157.120720
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • Avec bague noire contrastante intérieure pour un meilleur contour de bulle.
  • Pointe de remplissage en bas exceptionnelle.
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • Remplissage clair
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Corps de niveau à bulle
  • RoHS : vrai
  • D 1 = diamètre extérieur : 25
  • Type de produit : rond
  • E = sensibilité : 30’