Fiole spherique d80mm en verre acrylique, Forme B, cylindrique, nickelé et poli miroir, avec tige filetée, Laiton

Réf.: K1155.2201230
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
Référence article K1155.2201230
EAN / GTIN 4059245253555
Réf. fabricant K1155.2201230
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version laiton.
  • Corps de libellule en boîte polyamide.
modèle
  • nickelé et poli brillant.
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • La forme B peut être fixée à l’aide d’un robinet fileté.
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • - La libellule de la boîte est ajustée au bord de l’appui de la douille de la libellule
  • - Il y a plusieurs tarauds au choix
  • Remplissage clair
  • - Bague noire de contraste
  • Le sol blanc libellule
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C

Caractéristique(s):

  • H 1 : 8 mm
  • D 2 : 14 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Fiole spherique d80mm en verre acrylique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé et poli miroir
  • Version 1 : cylindrique
  • Version 2 : avec tige filetée
  • Type: B
  • D 4 : M5
  • D 1 = diamètre extérieur : 20
  • Type de produit : rond
  • E = sensibilité : 30’