Fiole spherique d80mm en verre acrylique, Forme B, avec bride d’entrée, nickelé et poli miroir, Laiton

Réf.: K1154.2141030
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
Référence article K1154.2141030
EAN / GTIN 4059245253388
Réf. fabricant K1154.2141030
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version laiton.
  • Corps de libellule en boîte polyamide.
modèle
  • nickelé et poli brillant.
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • Les libellules en boîte peuvent être insérées à l’aide des trois alésages.
  • - Ajusté sur le dessous de la surface de la bride
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • Remplissage clair
  • - Bague noire de contraste
  • Le sol blanc libellule
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C

Caractéristique(s):

  • H 1 : 1,8 mm
  • D 2 : 10 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Fiole spherique d80mm en verre acrylique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé et poli miroir
  • Version 1 : avec bride d’entrée
  • Type: B
  • D 4 : 1,6
  • D = diamètre extérieur : 20
  • D 1 = diamètre extérieur : 14
  • Type de produit : rond
  • D 3 = distance entre les trous : 17 mm
  • E = sensibilité : 30’