Fiole spherique d80mm en verre acrylique, Forme A, avec bride à visser, nickelé et poli miroir, Laiton

Réf.: K1154.1181130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1154.1181130
EAN / GTIN 4059245253357
Réf. fabricant K1154.1181130
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version laiton.
  • Corps de libellule en boîte polyamide.
modèle
  • nickelé et poli brillant.
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • Les libellules en boîte peuvent être vissées à l’aide des trois alésages.
  • - Ajusté sur une surface au sol poncée
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • Remplissage clair
  • - Bague noire de contraste
  • Le sol blanc libellule
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C

Caractéristique(s):

  • H 1 : 3 mm
  • D 2 : 12 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Fiole spherique d80mm en verre acrylique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé et poli miroir
  • Version 1 : avec bride à visser
  • Type: A
  • D 4 : 2,5
  • D = diamètre extérieur : 30
  • D 1 = diamètre extérieur : 18
  • Type de produit : rond
  • D 3 = distance entre les trous : 24 mm
  • E = sensibilité : 30’

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier