Fiole spherique d80mm en verre acrylique, avec rebord, nickelé et poli miroir, réticulé par rayonnement, Laiton

Réf.: K1152.281330
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
Référence article K1152.281330
EAN / GTIN 4059245253487
Réf. fabricant K1152.281330
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version laiton.
  • Corps de libellule en boîte polyamide.
modèle
  • nickelé et poli brillant.
Exemple de commande
  • K1152.181030
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • - La libellule de la boîte est ajustée à la surface inférieure de la bride
  • - Bordure boursière avec rainures pour entrer
  • Remplissage clair
  • - Bague noire de contraste
  • Le sol blanc libellule
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C
Montage
  • Mesurer les corps de boîte
  • - Montage par pression de la libellule, alésage de 0,02 mm – 0,03 mm plus petit que le Ø du corps de la boîte
  • - La phase correspondante sur les alésages facilite le montage

Caractéristique(s):

  • H 1 : 10 mm
  • D 2 : 20 mm
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Fiole spherique d80mm en verre acrylique
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé et poli miroir
  • Version 1 : avec bord rabattu
  • Version 2 : réticulée par irradiation
  • D = diamètre extérieur : 30
  • D 1 = diamètre extérieur : 28
  • Type de produit : rond
  • E = sensibilité : 30’