Fiole spherique d80mm en verre acrylique, avec rebord, nickelé et poli miroir, réticulé par rayonnement, Laiton

Réf.: K1152.201230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1152.201230
EAN / GTIN 4059245253470
Réf. fabricant K1152.201230
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version laiton.
  • Corps de libellule en boîte polyamide.
modèle
  • nickelé et poli brillant.
Exemple de commande
  • K1152.181030
Note
  • Les libellules sont utilisées comme instrument à zéro ou pour vérifier la position horizontale, par exemple dans les camions à eau, les couteaux d’inclinaison, les instruments de mesure et la construction mécanique.
  • - Sensibilité en minutes angulaires à 2 mm de déplacement de la vessie
  • - La libellule de la boîte est ajustée à la surface inférieure de la bride
  • - Bordure boursière avec rainures pour entrer
  • Remplissage clair
  • - Bague noire de contraste
  • Le sol blanc libellule
Plage de température
  • -35 °C à +55 °C
Montage
  • Mesurer les corps de boîte
  • - Montage par pression de la libellule, alésage de 0,02 mm – 0,03 mm plus petit que le Ø du corps de la boîte
  • - La phase correspondante sur les alésages facilite le montage

Caractéristique(s):

  • H 1 : 9 mm
  • D 2 : 14 mm
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Fiole spherique d80mm en verre acrylique
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé et poli miroir
  • Version 1 : avec bord rabattu
  • Version 2 : réticulée par irradiation
  • D = diamètre extérieur : 25
  • D 1 = diamètre extérieur : 20
  • Type de produit : rond
  • E = sensibilité : 30’

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier