Capot de protection, Forme B, jaune

Réf.: K1133.923
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1133.923
EAN / GTIN 4059245261147
Réf. fabricant K1133.923
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyéthylène (PE-LLD).
modèle
  • rouge, vert, jaune ou noir.
Note
  • Convient à tous les graisseurs coniques selon DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à l’identification des intervalles de lubrification.
  • Température d’utilisation : -70°C à +85°C.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : jaune
  • Appellation : Capot de protection
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Type: B

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier