Graisseur conique, Forme E, coudée à 90°, trempé et galvanisé, carré, DIN 71412, coudé à 90° avec carré, Acier

Réf.: K1132.1508125
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
Référence article K1132.1508125
EAN / GTIN 4059245261055
Réf. fabricant K1132.1508125
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier trempé min. 550 HV 1, galvanisé.
Note
  • Les graisseurs coniques sont équipés d’un filetage conique (conique). Ils conviennent aux points de lubrification qui doivent être lubrifiés fréquemment et de manière fiable. Grâce à leurs nombreuses possibilités d’utilisation, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Graisseur conique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et galvanisée
  • Version 1 : coudé à 90°
  • A: 14 mm
  • Exécution 2 : Carré
  • Type: E
  • Type de forme : coudé à 90° avec carré
  • DI : DIN 71412 N
  • D = filetage : M8X1,25
  • Ouv.: 9