VERROU, verrouillable, Acier inoxydable, Clé 27

Réf.: K1107.186
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
Référence article K1107.186
EAN / GTIN 4059245257652
Réf. fabricant K1107.186
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4401.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1107.186
  • Langue K1114.245X180
Note
  • Bride tournante verrouillable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. La barre rotative verrouillable est livrée avec 2 clés. Les clés peuvent être retirées dans les deux positions (ouvertes et fermées). La fermeture est à fermeture identique, c’est-à-dire que chaque cadenas peut être ouvert avec la même clé (fermeture 1333).
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec ce boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1114.
  • Clés pour barres rotatives K1511.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : verrouillable
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 8 mm
  • Actionnement : Clés à fermeture centralisée