VERROU, Acier inoxydable, Clé 27

Réf.: K1106.40186
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
Référence article K1106.40186
EAN / GTIN 4059245257621
Réf. fabricant K1106.40186
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1106.40186
  • Langue K1114.245X180
Note
  • Indice de protection IP65. Ceci est obtenu par un joint torique supplémentaire sous l’actionnement et un joint PUR en mousse sur le boîtier. La barre rotative peut être prémontée.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec ce boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1114.
Actionnement
  • A) carré 8 mm
  • B) fente
  • C) barbe double 5 mm
  • D) Triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Clé en acier Corps de base : 1,4305
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 8 mm
  • Actionnement : Double panneton 5 mm