Boulons d’appui, Forme D, en forme de stylo, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1105.2120860
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
Référence article K1105.2120860
EAN / GTIN 4059245229567
Réf. fabricant K1105.2120860
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis, bruns.
  • Surface d’appui trempée et poncée par induction.
Exemple de commande
  • K1105.2060420
Note
  • Les boulons d’appui peuvent être utilisés à la fois comme support stable et précis et comme butée.
  • Grâce à la forme du stylet du boulon d’appui, il est également possible d’utiliser des composants avec des points d’appui restreints.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 28 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Exécution 1 : En forme de stylo
  • Type: D
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = filetage : M12
  • Ouv.: 19
  • D 1 = diamètre extérieur : 8
  • E : 21,2
  • Forme : ronde
  • P: 18