Boulons d’appui, Forme A, en forme de stylo, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1105.1080440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1105.1080440
EAN / GTIN 4059245229321
Réf. fabricant K1105.1080440
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis, bruns.
  • Surface d’appui trempée et poncée par induction.
Exemple de commande
  • K1105.1060420
Note
  • Les boulons d’appui peuvent être utilisés à la fois comme support stable et précis et comme butée.
  • Grâce à la forme du stylet du boulon d’appui, il est également possible d’utiliser des composants avec des points d’appui restreints.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 20 mm
  • B : 10 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Exécution 1 : En forme de stylo
  • Type: A
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = filetage : M8
  • Ouv.: 13
  • D 1 = diamètre extérieur : 4
  • E : 14,4
  • Forme : ronde

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier