Bouton étoilé, Forme L, noir, avec filetage extérieur, Thermoplastique

Réf.: K1090.44008X20
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
Référence article K1090.44008X20
EAN / GTIN 4059245222490
Réf. fabricant K1090.44008X20
Article hors catalogue L31350 126661
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Thermoplastique renforcé de fibres de verre.
  • Filetage en acier.
modèle
  • Poignée noire.
  • Boulon fileté galvanisé.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 17 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Thermoplastique
  • Appellation : Bouton étoilé
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • T 1 : 1 mm
  • Type: L
  • Type de forme : avec filetage extérieur
  • H 3 : 12,5 mm
  • D = filetage : M8
  • D 1 = diamètre extérieur : 40
  • D 6 : 12