Équerre, type I, Zinc

Réf.: K1045.063030
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
Référence article K1045.063030
EAN / GTIN 4059245218448
Réf. fabricant K1045.063030
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Angle de zinc moulé sous pression.
  • Vis et rainures en acier.
  • Capuchon en polyamide renforcé de fibres de verre.
modèle
  • Angle laqué alucolore.
  • Vis et rainures galvanisées.
  • Capuchon noir.
Exemple de commande
  • K1045.063030
Note
  • Convient pour le renforcement des structures de profilés et pour une connexion de profilés sans contrainte et sans traitement entre eux. Peut également être utilisé comme élément de fixation (par ex. console) pour n’importe quel composant.
  • Les angles ont des nez de centrage pour un montage précis et résistant à la torsion. Si nécessaire, les nez de centrage peuvent être enlevés via un point de rupture théorique, par exemple pour le montage de plaques. Le côté ouvert peut être fermé avec le capuchon.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 32 mm
  • D : 6,5 mm
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : équerre
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 11 mm
  • A: 22,5 mm
  • Exécution 2 : Type I
  • T : 4
  • Exécutions : 30 × 30
  • A 4 : 23 mm
  • A 5 : 27 mm
  • Type : I
  • N : 6 mm
  • BN = pour rainure : 6 mm