Taquets en T, modèle lourd, galvanisé, Acier

Réf.: K1025.0806
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
Référence article K1025.0806
EAN / GTIN 4059245217724
Réf. fabricant K1025.0806
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K1025.0804
Note
  • Convient pour les connexions très chargées. Comme la rainure est adaptée à la forme de rainure du profil, les forces sont transmises favorablement au profil. Grâce à la hauteur totale élevée de construction, plus de filetages sont également utilisés. La rainure ne peut être insérée dans la rainure que de l’avant du profil. Grâce à la bille à ressort, il est possible de fixer la rotule à rainure à n’importe quel endroit de la rainure du profilé.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 2,9 mm
  • H 1 : 1,65 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : version lourde
  • B 1 : 8 mm
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : pour profilé en aluminium de type I