Taquets en T, Forme B, pivotant, galvanisé, avec traverse, Acier

Réf.: K1024.0803
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1024.0803
EAN / GTIN 4059245217656
Réf. fabricant K1024.0803
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K1024.0604
Note
  • La rainure est pivotée dans la rainure de profilé et peut donc également être introduite ultérieurement dans les systèmes existants. Grâce à la bille à ressort, il est possible de fixer la rotule à rainure à n’importe quel endroit de la rainure du profilé. La tige centralise la rainure dans la rainure du profilé et garantit ainsi toujours une surface d’appui optimale.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 0,8 mm
  • H 1 : 1,75 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : pivotante
  • Version 2 : avec traverse
  • Type: B
  • B 1 : 7,8 mm
  • D = filetage : M3
  • Type de produit : pour profilé en aluminium de type I

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier