Taquets en T, Forme A, pivotant, galvanisé, Acier

Réf.: K1023.0606
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
Référence article K1023.0606
EAN / GTIN 4059245217571
Réf. fabricant K1023.0606
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K1023.0604
Note
  • La rainure est pivotée dans la rainure de profilé et peut donc également être introduite ultérieurement dans les systèmes existants. Grâce à la bille à ressort, il est possible de fixer la rotule à rainure à n’importe quel endroit de la rainure du profilé.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 0,7 mm
  • H 1 : 1 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : pivotante
  • Type: A
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : pour profilé en aluminium de type I