Arbre adaptateur, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0991.120
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
Référence article K0991.120
EAN / GTIN 4059245242689
Réf. fabricant K0991.120
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0991.060
Note
  • Pour régler la portée.
  • Livré avec écrou-raccord.
  • Les arbres adaptateurs sont connectés aux mâchoires de serrage avec leurs alésages latéraux.
  • Dans chaque tendeur à 5 axes KOMPAKT/KIPPflexX, un arbre d’adaptateur doit être monté.
Note de dessin
  • 1) Portée 20-72 mm, arbre adaptateur 60 mm + vis filetée
  • 2) Portée 72-135 mm, arbre adaptateur 60 mm + arbre d’extension 60 mm + vis filetée
  • 3) Portée 80-140 mm, arbre adaptateur 120 mm + vis filetée
  • 4) Portée 140-200 mm, arbre adaptateur 180 mm + vis filetée
  • 5) Largeur de fixation 140-200 mm, arbre adaptateur 120 mm + arbre de rallonge 60 mm + tige filetée
  • 6) Largeur de fixation 200-260 mm, arbre adaptateur 180 mm + arbre de rallonge 60 mm + tige filetée
  • 7) Portée 200-260 mm, arbre adaptateur 120 mm + arbre d’extension 120 mm + vis filetée
  • 8) Largeur de fixation 260-320 mm, arbre adaptateur 180 mm + arbre de rallonge 120 mm + tige filetée
  • 9) Portée 260-320 mm, arbre adaptateur 120 mm + arbre d’extension 120 mm + arbre d’extension 60 mm + broche filetée
  • 10) Largeur de fixation 320-380 mm, arbre adaptateur 180 mm + arbre de rallonge 120 mm + arbre de rallonge 60 mm + tige filetée

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : arbre adaptateur
  • RoHS : vrai
  • D = diamètre : 38
  • Plage de serrage : 80-140