Insert fileté, auto-taraudeuse, avec alésage de coupe, Acier inoxydable

Réf.: K0979.104
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
Référence article K0979.104
EAN / GTIN 4059245151530
Réf. fabricant K0979.104
Article hors catalogue L31350 123765
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier trempé, galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0979.03
Note
  • Empiècements filetés autotaraudeuses pour la fabrication de joints à vis hautement résistants, résistants à l’usure et résistants aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement tels que l’aluminium et les alliages d’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les thermoplastiques et les thermoplastiques.
  • Les inserts filetés sont coniques à l’extrémité inférieure et ont trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage d’enregistrement en le tournant dans un trou d’enregistrement Cela garantit un ancrage absolument sûr et solide dans le matériau d’accueil.
  • Filetage intérieur D1 selon ISO 6H.
  • Les inserts filetés avec trous de coupe sont spécialement conçus pour les matériaux difficiles à usiner. Grâce à la paroi plus épaisse, plus de force peut être absorbée lors de l’usinage, qui se répartit également sur trois trous de coupe.

Caractéristique(s):

  • D 1 : M4
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : insert fileté
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : autotaraudante
  • Version 2 : avec alésage de coupe
  • T min. : 8 mm
  • D 2 = diamètre extérieur : 6,5 mm
  • P: 0,8
  • D 1 = filetage intérieur : M4
  • R min. pour les matières plastiques : 1,6
  • R min. pour la fonte : 1,95
  • R min. pour alliage léger : 1,3