Insert fileté, auto-taraudeuse, non revêtue, avec fente de coupe, Acier inoxydable

Réf.: K0978.104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0978.104
EAN / GTIN 4059245151226
Réf. fabricant K0978.104
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier trempé, galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0978.03
Note
  • Empiècements filetés autotaraudeuses pour la fabrication de joints à vis hautement résistants, résistants à l’usure et résistants aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement tels que l’aluminium et les alliages d’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les thermoplastiques et les thermoplastiques.
  • Les inserts filetés sont coniques à l’extrémité inférieure et ont une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage d’enregistrement en le tournant dans un trou d’enregistrement Cela garantit un ancrage absolument sûr et solide dans le matériau d’accueil.
  • Filetage intérieur D1 selon ISO 6H.
  • Les inserts filetés avec fente de coupe sont légèrement à l’intérieur de certains matériaux dans la zone de la fente de coupe. Il en résulte un certain effet de sécurité de vis. Si ce n’est pas le cas, nous recommandons les inserts filetés avec alésage de coupe.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : insert fileté
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : autotaraudante
  • Version 2 : avec fente de coupe
  • T min. : 10 mm
  • D 2 = diamètre extérieur : 6,5 mm
  • P: 0,75
  • D 1 = filetage intérieur : M4
  • R min. pour les matières plastiques : 1,6
  • R min. pour la fonte : 1,95
  • R min. pour alliage léger : 1,3

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier