Barre d’appui, non revêtue, livraison par paire, Acier

Réf.: K0974.1250317
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
Référence article K0974.1250317
EAN / GTIN 4059245242603
Réf. fabricant K0974.1250317
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K0974.0900312
Note
  • Les barrettes d’appui conviennent au réglage de la profondeur de serrage de la pièce sur le tendeur à 5 axes KOMPAKT/KIPPflexX.
  • Pour la barre d’appui, retrait de la pièce de 12 mm.
  • Pour la barre d’appui, effet de rétraction de 17 mm < déformation des bords.
  • Livraison par paire.
accessoires
  • À K0973, K1555

Caractéristique(s):

  • H: 17 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Barre d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Exécution 2 : Livraison par paire
  • S = force : 3 mm
  • Convient pour : K0973