Barre d’appui, non revêtue, livraison par paire, Acier

Réf.: K0974.0900317
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0974.0900317
EAN / GTIN 4059245242580
Réf. fabricant K0974.0900317
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K0974.0900312
Note
  • Les barrettes d’appui conviennent au réglage de la profondeur de serrage de la pièce sur le tendeur à 5 axes KOMPAKT/KIPPflexX.
  • Pour la barre d’appui, retrait de la pièce de 12 mm.
  • Pour la barre d’appui, effet de rétraction de 17 mm < déformation des bords.
  • Livraison par paire.
accessoires
  • À K0973, K1555

Caractéristique(s):

  • H: 17 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Barre d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Exécution 2 : Livraison par paire
  • S = force : 3 mm
  • Convient pour : K0973

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier