Tirettes, Forme A, uNILOCK, pour la fixation des pièces, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K0968.16
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
Référence article K0968.16
EAN / GTIN 4059245242207
Réf. fabricant K0968.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K0968.12
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement de la pièce. Les goujons de serrage sont vissés à la pièce et adaptés ensemble au module de base ou au module de carrosserie. Les boulons de serrage sont vissés à la pièce à l’aide des vis de fixation (K0970, K0971).

Caractéristique(s):

  • D 2 : 21,1 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Version 2 : pour fixation de pièces
  • Type: A
  • D 1 = filetage : 16