Tirettes, Forme C, uNILOCK, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K0967.340250516
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
Référence article K0967.340250516
EAN / GTIN 4059245242184
Réf. fabricant K0967.340250516
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K0967.140160512
Note
  • Les goujons de serrage UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement des pièces et des dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.
Les forces de maintien suivantes sont possibles avec les boulons de serrage UNILOCK associés aux vis de fixation M10, M12, M16
  • - Force de maintien (M10) 35.000 N
  • - Force de maintien (M12) 50.000 N
  • - Force de maintien (M16) 75.000 N
  • Force de maintien avec vis cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9.
  • Vous trouverez d’autres goujons de serrage de la même taille de système sur K1471, K0968 et K0967 avec boulon fileté.

Caractéristique(s):

  • H: 5 mm
  • D 2 : 18,5 mm
  • D 1 : M16
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Tirettes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • D 3 : 14,2 mm
  • Type: C
  • Ouv.: 17
  • T : 12,5
  • D = enregistrement : 25 mm