Adaptateur de réduction à 5 axes, Forme A, uNILOCK, trempées et rectifiées, dure, Taille 80MM, tirette de centrage, Acier à outils, inoxydable

Réf.: K0966.501121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0966.501121
EAN / GTIN 4059245244683
Réf. fabricant K0966.501121
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier inoxydable.
  • Boulon de serrage en acier insert.
modèle
  • Surface fonctionnelle du corps de base durcie et meulée.
  • Boulon de serrage oxydé. Surfaces fonctionnelles durcies et poncées.
Exemple de commande
  • K0966.501120
Note
  • Les adaptateurs de réduction à 5 axes UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement de la pièce. Les adaptateurs de réduction peuvent être vissés à la pièce et montés ensemble sur le module de base ou le module de superstructure. Les adaptateurs de réduction sont disponibles en version dure.
Sur demande
  • - Des modèles doux
  • - Hauteur 25 mm

Caractéristique(s):

  • H 1 : 27,5 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau des composants : Acier de cémentation
  • Matériau du corps de base : Acier à outils, inoxydable
  • Appellation : Adaptateur de réduction à 5 axes
  • Surface du composant : oxydée
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Version 2 : dure
  • Type: A
  • Type de forme : Tirette de centrage
  • D = filetage : M12X100

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier