Module de base à 5 axes, Forme A, uNILOCK, oxydé, pied avec trou oblong, Taille 80MM, sans dispositif anti-rotation, Acier de cémentation

Réf.: K0960.16125500
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
Référence article K0960.16125500
EAN / GTIN 4059245623471
Réf. fabricant K0960.16125500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Corps de base oxydé.
  • Surfaces fonctionnelles durcies et poncées.
Note
  • Les modules de base UNILOCK 5 axes peuvent être adaptés directement aux tables de machines avec système de treillis perforés ou aux tables de machines en version rainure en T, ainsi qu’aux palettes de trame avec espacement de trame de 40/50 mm de taille M12. Convient au système de serrage point zéro UNILOCK avec goujons de serrage UNILOCK. Avec un boulon de serrage adapté, il est également possible de monter directement sur les systèmes de serrage à point zéro courants.
Les forces de maintien suivantes sont possibles avec les boulons de serrage UNILOCK associés aux vis de fixation M10, M12, M16
  • - Force de maintien (M10) 35.000 N
  • - Force de maintien (M12) 50.000 N
  • - Force de maintien (M16) 75.000 N
  • Force de maintien avec vis cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9
  • Les goujons de serrage ne doivent être serrés qu’en combinaison avec une unité de changement montée dans le module de serrage.

Caractéristique(s):

  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Module de base à 5 axes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • Surface du corps principal : oxydée
  • L: 6 mm
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Exécution 2 : Pied avec trou oblong
  • Type: A
  • Type de forme : sans dispositif anti-rotation
  • Ouv.: 6
  • Force de retenue F : 50 kN
  • D = diamètre : 80
  • D 1 = diamètre : 16
  • Couple de serrage max. : 15 Nm
  • Force de traction : 15 kN