Goujon de guidage, Forme A, bruni, simple, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0954.14X22
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
Référence article K0954.14X22
EAN / GTIN 4059245235537
Réf. fabricant K0954.14X22
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.1191.
modèle
  • brûlé.
Note
  • Les guidages à rainures sont utilisés pour le positionnement rapide et précis des éléments de dispositif.
  • Un alignement complexe des éléments n’est plus nécessaire.
Application
  • Les guidages à rainures sont vissés dans une rainure avec l’élément de dispositif, puis fixés sur la contrepartie.
Avantages
  • Grande économie de temps lors du montage d’éléments de dispositif.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Goujon de guidage
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Clé en acier Corps de base : 1,1191
  • Type: A
  • Type de forme : simple