Tête de serrage circulaire, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0945.135010
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
Référence article K0945.135010
EAN / GTIN 4059245241668
Réf. fabricant K0945.135010
Article hors catalogue L31350 101844
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Tête de serrage circulaire en acier inoxydable.
  • Vis cylindrique en acier.
modèle
  • Tête de tension ronde brune.
  • Vis cylindrique classe de résistance 10.9.
Exemple de commande
  • K0945.135010
  • (Livré en kit/assortiment de 4)
Note
  • Pour serrer des pièces rondes de 30 à 200 mm de diamètre. Est fixé directement sur la mâchoire de serrage standard ou brute.
accessoires
  • Broches de serrage K0946

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Tête de serrage circulaire
  • RoHS : vrai
  • Compatible avec : tous les tendeurs à 3 et 5 axes