Barre d’appui, livraison par paire, Acier

Réf.: K0942.150
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
Référence article K0942.150
EAN / GTIN 4059245241576
Réf. fabricant K0942.150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et blanc.
Exemple de commande
  • K0942.100
  • (Livraison par paires)
Note
  • Si la hauteur de serrage est étendue avec des élévations d’adaptateur K0941, les barrettes d’appui doivent être remplacées en fonction de l’élévation.
  • * Comprend 12 broches de serrage K0946.05600.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Barre d’appui
  • RoHS : vrai
  • Exécution 2 : Livraison par paire
  • Convient pour : Tendeur à 3 axes avec rehausse d’adaptateur 50 mm