Etaux 3 axes

Réf.: K0939.4012100
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
Référence article K0939.4012100
EAN / GTIN 4059245244287
Réf. fabricant K0939.4012100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Plaques de base et mâchoires en acier insert.
  • Acier à la poubelle.
  • Mâchoires de serrage en acier spécial.
  • Pince de serrage en acier à outil.
modèle
  • Plaques de base et mâchoires brunes.
  • Barres d’appui trempées, blanches.
  • Mâchoires de serrage blanches.
  • Broche de serrage durcie, blanche.
Exemple de commande
  • K0939.4012100
Note
  • Tendeur à 3 axes pour montage sur des plaques à trame. Le système de serrage permet un usinage de 3 côtés sans bords de défaut avec une profondeur de serrage de seulement 8 mm. Avec ce système de serrage, des portées de 22 à 236 mm sont possibles et peuvent être étendues à volonté grâce aux arbres d’extension K0947 disponibles en option.
  • En installant une broche de traction directement sous le support de la pièce, une force de serrage allant jusqu’à 22 kN agit sur la pièce, qui ne se perd pas par courbure. L’utilisation de broches de serrage avec coupe annulaire de 4 mm assure une tension de forme sans prémarquage.
  • Pour la fixation du tendeur sur les plaques de grille de perforation, les vis de passe K0815 sont recommandées.
  • Le kit de serrage comprend 1 arbre de rallonge avec L = 60 mm et L = 120 mm.
  • * La hauteur de serrage peut être étendue avec les surélévateurs K0941 et les plinthes K0942.
accessoires
  • Kit de butées K0948
  • Vis de passe K0815

Caractéristique(s):

  • H: 100 * mm
  • D : 12 mm
  • B : 190 mm
  • Appellation : Etaux 3 axes
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 160 mm
  • A: 40 mm
  • B 1 : 148 mm
  • B 2 : 124 mm
  • Force de serrage max. : 22 kN
  • K = espacement des trames : 40x40 (M12)