Vérin de positionnement, verrouillage à bille, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0935.25025
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
Référence article K0935.25025
EAN / GTIN 4059245234509
Réf. fabricant K0935.25025
Article hors catalogue L31350 1016
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Vérin de positionnement acier à compensation.
  • Billes en acier à roulement.
modèle
  • Vérin de positionnement remboursé, bruni.
  • Des balles trempées, blanches.
Exemple de commande
  • K0935.16020
Note
  • En serrant la vis de mouvement (D2), la boule centrale est poussée vers le bas et pousse ainsi les trois boules de fixation vers l’extérieur, où elles sont tendues dans la douille de prise.
  • Avec ce système facile à utiliser, les temps d’équipement des machines sont jusqu’à douze fois plus courts qu’avec les méthodes traditionnelles.

Caractéristique(s):

  • D 2 : M8
  • D 1 : 45 mm
  • Matériau des composants : Acier pour roulements
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : vérin de positionnement
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Verrouillage à bille
  • L 1 : 10 mm
  • Ouv.: 4
  • Force de retenue F : 30 kN
  • Couple de serrage max. : 9 Nm
  • Couple de serrage : 9 Nm
  • D = diamètre du boulon : 25 mm
  • Épaisseur des plaques de serrage ±0,05 : 25 mm
  • Référence du kit de réparation : 03153-925025