Etau plaqueur, avec boulons de fixation, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0931.04816
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
Référence article K0931.04816
EAN / GTIN 4059245237319
Réf. fabricant K0931.04816
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier, bras en acier à compensation.
  • Gris de serrage en acier à outils.
modèle
  • Boîtier remboursé et bruni.
  • Bras bruni.
  • Gris de serrage rembourrés et bruns.
Exemple de commande
  • K0931.02508
Note de dessin
  • T) goupille filetée à six pans creux
  • S) Vis de pression à billes

Caractéristique(s):

  • H: 6 mm
  • D : 28 mm
  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Etau plaqueur
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • L: 26 mm
  • Version 1 : avec goujon de fixation
  • K: 25
  • E : 40
  • T : M8x16
  • R : 151 mm
  • S: M16x40
  • C : 80
  • M : 17
  • G: 27
  • Actionnement : Vis
  • N : 10 mm
  • P: 28
  • F : 6 mm
  • J : 48-63 mm
  • F = force de serrage : 25000 N
  • Application: pièces brutes
  • Couple de serrage : 130 Nm