Dispositifs de serrage pivotants, gauche, bruni, mini, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0926.0300
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
Référence article K0926.0300
EAN / GTIN 4059245236749
Réf. fabricant K0926.0300
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
  • Poignée plastique.
modèle
  • rémunis et bruns ou nickelés.
Exemple de commande
  • K0926.0100
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotant sont principalement utilisés là où les points de serrage doivent être libres pour insérer et retirer les pièces.
  • * Force de la main admissible pour la poignée.

Caractéristique(s):

  • H: 45 mm
  • D : 40 mm
  • B : 22 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 20 mm
  • Version 1 : gauche
  • A: 60 mm
  • Exécution 2 : Mini
  • Force manuelle FH : 300*
  • K: 25,4
  • E : 93
  • T : M10
  • R : 15 mm
  • S: 57
  • C : 40
  • M : 10,4
  • V: 64
  • G: 55
  • Actionnement : Levier
  • N : 100 mm
  • P: 33
  • Q : 85 mm
  • F : 100 mm
  • U : 10,5 mm
  • O : 1,7 mm
  • J : 8 mm
  • I : 1,9 mm
  • X max. : 46,9 mm
  • F = force de serrage : 3500 N
  • Y max. : 49,4 mm
  • Y min. : 38 mm