Sauterelles poussées, sans poignée, Acier à outils

Réf.: K0914.323200
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
Référence article K0914.323200
EAN / GTIN 4059245237210
Réf. fabricant K0914.323200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils à came.
  • Tige et poignée acier de traitement.
  • Bouton à billes Duroplast PF31.
modèle
  • La came et la tige durcies et brunes.
  • Poignée brulée.
  • Bouton sphérique noir.
Exemple de commande
  • K0914.252501
Note
  • * Force de la main admissible pour la poignée.
accessoires
  • Poignées standard K0915.
  • Poignées vissées avec limitation de couple K0916.

Caractéristique(s):

  • H: M6 x 9
  • D : 20 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Sauterelles poussées
  • RoHS : vrai
  • L: 135° mm
  • Version 1 : sans poignée
  • Force manuelle FH : 200*
  • K: 19,5
  • E : 13
  • A max. : 34,5 mm
  • C : 30
  • M : 15
  • G: M6 x 9
  • Force de serrage : 4000 N
  • F : 2,5 mm
  • A min. : 32 mm