Dispositifs de serrage pivotants, droite, standard, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0912.103232
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
Référence article K0912.103232
EAN / GTIN 4059245236879
Réf. fabricant K0912.103232
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
  • Bouton sphérique en plastique.
modèle
  • rémunis et bruns.
  • Bouton à billes Duroplast PF 31, noir.
Note
  • * Force de la main admissible pour la poignée.
accessoires
  • Poignées standard K0915.
  • Poignées vissées avec limitation de couple K0916.
  • Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant K0912.03006010 et K0912.04007516.

Caractéristique(s):

  • H: 8 mm
  • D : 18 mm
  • B : 30 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • L: M6
  • Version 1 : à droite
  • Exécution 2 : Standard
  • Force manuelle FH : 150*
  • K: 25
  • E : 30
  • T : M5
  • R : 57,5 mm
  • A max. : 32,6 mm
  • Exécutions : exécution juridique
  • S: M4x8
  • C : 46
  • M : 15
  • Poignée : sans poignée
  • G: 32
  • N : 17 mm
  • P: 51
  • F : 10 mm
  • J : 14 mm
  • F = force de serrage : 800 N