Etaux autocentrants, bruni, Acier

Réf.: K0893.0624
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
Référence article K0893.0624
EAN / GTIN 4059245259724
Réf. fabricant K0893.0624
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps en acier.
  • Douilles en acier à compensation.
modèle
  • brûlé.
Note
  • Le tendeur de centrage permet le centrage et le serrage d’une pièce dans l’alésage. Le tendeur de centrage dispose d’un grand hub. La gamme de produits couvre une plage de serrage de Ø12 à Ø30 mm. Pour augmenter la précision du centrage, le tendeur de centrage peut être fixé dans un alésage par le biais du tourillon de centrage (D2). La précision de centrage est de +/- 0,2 mm.
  • Les tendeurs de centrage avec filetage intérieur conviennent au système de trame M6 (voir exemple d’application).

Caractéristique(s):

  • D 2 : 12 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • Surface du composant : bruni
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • D 3 : 17,8 mm
  • L 2 : 4 mm
  • Ouv.: 15
  • D 1 = filetage : M6
  • SW 1 : 5 mm
  • H max. : 35 mm
  • H min. : 26 mm
  • Couple de serrage max. : 10 Nm
  • Application : pièces usinées
  • L min. : 4,5 mm
  • Force de serrage max. : 4 kN
  • D = diamètre max. : 24 mm
  • D = diamètre min. : 19 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur