Etaux autocentrants, bruni, Acier

Réf.: K0893.061215
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
Référence article K0893.061215
EAN / GTIN 4059245259687
Réf. fabricant K0893.061215
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps en acier.
  • Douilles en acier à compensation.
modèle
  • brûlé.
Note
  • Le tendeur de centrage permet le centrage et le serrage d’une pièce dans l’alésage.
  • Le tendeur de centrage dispose d’un grand hub. La gamme de produits couvre une plage de serrage de Ø12 à Ø30 mm. Les tendeurs de centrage avec filetage intérieur conviennent au système de trame M6 (voir exemple d’application).

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : bruni
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • D 3 : 11,4 mm
  • Ouv.: 9
  • D 1 = filetage : M6
  • SW 1 : 2,5 mm
  • H max. : 27,5 mm
  • H min. : 22 mm
  • Couple de serrage max. : 2,2 Nm
  • Application : pièces usinées
  • L min. : 4,8 mm
  • Force de serrage max. : 1,5 kN
  • D = diamètre max. : 15 mm
  • D = diamètre min. : 12 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur