Taquets en T, plate, trempé, bruni et poli, Acier de cémentation

Réf.: K0864.14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K0864.14
EAN / GTIN 4059245235667
Réf. fabricant K0864.14
Article hors catalogue L31350 896
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • durcis, bruns et meulés.
Exemple de commande
  • K0864.16
Note
  • Les rainures plates servent à aligner les dispositifs et les outils de serrage sur les tables de machines avec rainures en T selon DIN 650. Ils sont vissés dans les rainures directionnelles des dispositifs. Les rainures plates conviennent lorsque les dispositifs sont installés sur des machines de même largeur de rainure.

Caractéristique(s):

  • D : 6,6 mm
  • D 1 : 11 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempé, bruni et poli
  • Version 1 : plate
  • T : 6,3
  • pour vis DIN 84 ou 912 : M6x16